すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940PG-24A

品名 : 5.0m ビデオケーブル(S端子)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KM-V7-50K3
ケーブル長5mケーブル直径2.9×5.9mm
重量約141gコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
カラーブラック(ケーブル)種類AV
AV種別ビデオAV(信号別)S端子
対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器
S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
販売価格

2,450円(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1902ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940PG-21 1.0m ビデオケーブル(S端子)
    EA940PG-22A 1.8m ビデオケーブル(S端子)
    EA940PG-23 3.6m ビデオケーブル(S端子)
    EA940PG-23A 3.6m ビデオケーブル(S端子)
    EA940PG-24A 5.0m ビデオケーブル(S端子)
    EA940PG-25A 10.0m ビデオケーブル(S端子)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1902ページ
    • エスコ便利カタログ1903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top