すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AE-202

品名 : 592x455x354mm/75.5L ハイテクコンテナ/ESD

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番207601
商品名サンボックス#75-2M(導電)サイズ(mm)外寸:592×455×354(H)
内寸:542×415×348(H)
有効内寸524×399×334(H)mm容量(L)75.5
重量3.97kg色ブラック
材質導電性PP
プリント基板保管、搬送用途に
階段状のリブにより、基板挿入が簡単に確認ができます。
両面使用型によりスペースの節約につながり収納率がアップします。
販売価格

13,500円(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0699ページ1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-201 590x455x280mm/58.6L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-202 592x455x354mm/75.5L ハイテクコンテナ/ESD
その他関連
部品EA506AE-206 : 412x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
部品EA506AE-207 : 537x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA506AE-201です。
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top