すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AM-42

品名 : [EA976AM-41用] 筋交い

仕様

サイズ(mm)1829×1219重量(g)4000
材質スチール全長(1本)2198mm
EA976AM-41(折畳式簡易棚)の棚板を2枚以上使用しない場合の補強用として。
販売価格

5,410円(税抜)/ 5,951円(税込)

カタログ価格

5,410円(税抜)/5,951円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1614ページ
その他関連
本体EA976AM-41 : 1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚(キャスター付)
ウェブカタログ画像
※筋交いのみです。
  • ※筋交いのみです。
  • サイズ(mm) A=1829 B=1219
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top