すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525MM-110

品名 : φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/Mベース)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付

仕様

口幅12.7mm最大開口12.7㎜
口の深さ21mm角度調整傾斜:90°、回転:360°
重量(g)1000材質口部:ネオプレン
本体:アルミ合金製
ボルトサークルφ109.5mm全高109mm
耐荷重2.3kg(90°時)
ネオプレンパッド(φ12.7mm)
ミニバイス(EA525MK-10)とベース(EA525ML-32)のセットです。
設置面を傷つけないよう、ベースにマグネットが埋め込まれています
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
販売価格

15,700円(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0666ページ
その他関連
セット商品EA525MK-10 : マイクロメータースタンド
セット商品EA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用)
オプションEA525ML-10 : ベンチクランプマウント
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top