すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AK-29

品名 : 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)

仕様

定格容量12A 125V
(1.25m㎡×2心)
絶縁体厚さ0.6mm
仕上外径約4.7×7.4mm許容温度60℃
長さ50m
持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
小判コード(VCTFK)
撚線
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/03 05:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1136ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AK-2 125V/ 7A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
    EA940AK-3 125V/ 7A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
    EA940AK-4 125V/ 7A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
    EA940AK-7 125V/ 7A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
    EA940AK-9 125V/ 7A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
    EA940AK-12 125V/ 7A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
    EA940AK-13 125V/ 7A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
    EA940AK-14 125V/ 7A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
    EA940AK-17 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
    EA940AK-18 125V/12A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
    EA940AK-19 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
    EA940AK-22 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
    EA940AK-23 125V/12A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
    EA940AK-24 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
    EA940AK-26 125V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
    EA940AK-27 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
    EA940AK-28 125V/12A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
    EA940AK-29 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
    ウェブカタログ画像
    色:黒
    • 色:黒
    • 色:黒
    • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top