すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AP-121

品名 : 150V/5.6A/3対x10m 多目的計装用ケーブル

仕様

メーカー太陽ケーブルテック用途端末機器、計測機器、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線に
定格容量5.6A 150V
(0.3m㎡×3対)
長さ10m
導体構成0.18mm/12本導体外径0.7mm
絶縁体厚さ0.3mmシース厚さ1.0mm
仕上外径7.3mm識別第1種線心:黒
第2種線心:白/黒
第1種線心:赤
第2種線心:白/赤
第1種線心:緑
第2種線心:白/緑
シース色黒導体抵抗66.3Ω/Km以下
使用最高温度80℃使用最低温度敷設可能:-10℃
固定配線:-30℃
材質絶縁体:耐熱PVC
シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC
多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所での使用が可能。
RS232C対応ケーブル
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用
UL VW-1,cUL FT1の燃焼試験に対応
ドレンワイヤ入り
・RoHS対応品
認証【UL AWM】
・適合規格:UL 758
・形式記号:UL STYLE 2936
・導体:UL 758
・難熱性:VW-1
認証【cUL AWM】
・適合規格:CSA C22.2 No.210
・形式記号:CSA AWM ⅡA
・導体:CSA C22.2 No.210
・難熱性:FT1
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1134ページ
バリエーション一覧
EA940AP-121 150V/5.6A/3対x10m 多目的計装用ケーブル
EA940AP-126 150V/7.4A/3対x10m 多目的計装用ケーブル
EA940AP-127 150V/7.4A/3対x20m 多目的計装用ケーブル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1134ページ
  • エスコ便利カタログ1135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top