すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AP-31

品名 : 300V/ 7A/4芯x10m 高機能計装用ケーブル

仕様

メーカー太陽ケーブルテック用途交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに
定格容量7A 300V
(0.75m㎡×4心)
長さ10m
導体構成0.18mm/30本導体外径1.1mm
絶縁体厚さ0.6mmシース厚さ1.0mm
仕上外径7.6mm絶縁体色白/黒/赤/緑
シース色黒導体抵抗25.1Ω/Km以下
曲げ半径45.6mm以上使用最高温度60℃
使用最低温度敷設可能:-10℃
固定配線:-30℃
材質絶縁体:PVC
シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC
電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキャッブタイヤコード(VCTF)
柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用
UL VW-1の難熱対応
・電気用品安全法適合
・RoHS対応品
販売価格

5,110円(税抜)/ 5,621円(税込)

カタログ価格

5,110円(税抜)/5,621円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1136ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AP-31 300V/ 7A/4芯x10m 高機能計装用ケーブル
    EA940AP-32 300V/ 7A/4芯x20m 高機能計装用ケーブル
    EA940AP-34 300V/ 7A/4芯x50m 高機能計装用ケーブル
    EA940AP-36 300V/12A/4芯x10m 高機能計装用ケーブル
    EA940AP-37 300V/12A/4芯x20m 高機能計装用ケーブル
    EA940AP-39 300V/12A/4芯x50m 高機能計装用ケーブル
    EA940AP-41 300V/15A/4芯x10m 高機能計装用ケーブル
    EA940AP-42 300V/15A/4芯x20m 高機能計装用ケーブル
    EA940AP-44 300V/15A/4芯x50m 高機能計装用ケーブル
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top