すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AR-45

品名 : 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

仕様

地上デジタル、BS用(長い屋内外配線)
入力インピーダンス75Ω用サイズφ7.4mm
規格S5C-FBケーブル長50m
色灰材質絶縁体:発泡ポリエチレンとアルミ箔、編線組:銅
外部雑音に強い
耐熱性・超低損失タイプ
販売価格

20,600円(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1134ページ
バリエーション一覧
EA940AR-32 6.0mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)
EA940AR-35 6.0mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)
EA940AR-42 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)
EA940AR-45 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1134ページ
  • エスコ便利カタログ1135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top