すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AS-44

品名 : φ14x1500mm アース棒(丸型)

仕様

メーカー丸信電業型番MS-25
参考種別A種サイズφ14×1500mm
リード線サイズ14m㎡×230mm適合リード棒(下部)・EA940AS-66
(φ14×1200mmアース棒)
・EA940AS-66A
(φ14×1500mmアース棒)
材質棒鋼(銅メッキ):SS400
接続管:C1220T
リード線:軟銅撚線
単一式(上部)アース棒
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
販売価格

4,520(税抜)/ 4,972円(税込)

カタログ価格

4,520円(税抜)/4,972円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/31 06:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1138ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AS-40 φ7 x 300mm アース棒(丸型)
    EA940AS-41 φ7 x 500mm アース棒(丸型)
    EA940AS-41A φ7 x 900mm アース棒(丸型)
    EA940AS-41B φ10x 500mm アース棒(丸型)
    EA940AS-42 φ10x1000mm アース棒(丸型)
    EA940AS-42A φ10x1500mm アース棒(丸型)
    EA940AS-43 φ14x1200mm アース棒(丸型)
    EA940AS-44 φ14x1500mm アース棒(丸型)
    その他関連
    オプションEA940AS-66 : φ14x1200mm アース棒(丸型/連結式)
    オプションEA940AS-66A : φ14x1500mm アース棒(丸型/連結式)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1138ページ
    • エスコ便利カタログ1139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top