すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AS-62

品名 : [EA940AS-61,-61A用]リード端子

仕様

メーカー丸信電業型番MS-40
参考種別φ10用リード線サイズ8m㎡×220mm
材質リード線:軟銅撚線
連結式アース棒を単一式(上部)として使用する場合に必要となります。
EA940AS-61
(φ10mm×1000mm)EA940AS-61A
(φ10mm×1500mm)用リード端子
販売価格

695(税抜)/ 765円(税込)

カタログ価格

695円(税抜)/765円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/03/31 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1138ページ
バリエーション一覧
EA940AS-62 [EA940AS-61,-61A用]リード端子
EA940AS-67 [EA940AS-66,-66A用]リード端子
EA940AS-67A [EA940AS-66,-66A用] 300mm リード端子
EA940AS-67B [EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子
その他関連
オプションEA940AS-61 : φ10x1000mm アース棒(丸型/連結式)
オプションEA940AS-61A : φ10x1500mm アース棒(丸型/連結式)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1138ページ
  • エスコ便利カタログ1139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top