すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AS-66

品名 : φ14x1200mm アース棒(丸型/連結式)

仕様

メーカー丸信電業型番MS-37
参考種別A種サイズφ14×1200mm
適合リード棒(上部)・EA940AS-43
(φ14mm×1200mm)
・EA940AS-44
(φ14mm×1500mm)
適合リード端子・EA940AS-67
(φ14mm用・14m㎡×220mm)
・EA940AS-67A
(φ14mm用・22m㎡×300mm)
・EA940AS-67B
(φ14mm用・22m㎡×500mm)
材質棒鋼(銅メッキ):SS400
連結ソケット:C1220T
打込ピン:S45C
連結式(下部)アース棒
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
単一式(上部)として使用する場合は、
リード端子
(EA940AS-67:φ14mm用・14m㎡×220mm
EA940AS-67A:φ14mm用・22m㎡×300mm
EA940AS-67B:φ14mm用・22m㎡×500mm)をご使用ください。
リード端子は別売です。
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/31 04:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1138ページ
バリエーション一覧
EA940AS-61 φ10x1000mm アース棒(丸型/連結式)
EA940AS-61A φ10x1500mm アース棒(丸型/連結式)
EA940AS-66 φ14x1200mm アース棒(丸型/連結式)
EA940AS-66A φ14x1500mm アース棒(丸型/連結式)
その他関連
オプションEA940AS-43 : φ14x1200mm アース棒(丸型)
オプションEA940AS-44 : φ14x1500mm アース棒(丸型)
オプションEA940AS-67 : [EA940AS-66,-66A用]リード端子
オプションEA940AS-67A : [EA940AS-66,-66A用] 300mm リード端子
オプションEA940AS-67B : [EA940AS-66,-66A用] 500mm リード端子
本体EA940AS-43 : φ14x1200mm アース棒(丸型)
本体EA940AS-44 : φ14x1500mm アース棒(丸型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1138ページ
  • エスコ便利カタログ1139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top