すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AS-96

品名 : 14m㎡x 5m KIV万力型アース(ボディーアース専用)

仕様

メーカー堺電業型番EG14-5
リード線サイズKIV14m㎡×5mサイズ63×95mm
材質鋳物最大掴み幅40mm
万力は軽量化を実現
さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
販売価格

14,600円(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0079ページ1138ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AS-91 8m㎡x 5m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
    EA940AS-92 8m㎡x10m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
    EA940AS-94 8m㎡x30m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
    EA940AS-96 14m㎡x 5m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
    EA940AS-97 14m㎡x10m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
    EA940AS-98 14m㎡x20m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
    EA940AS-99 14m㎡x30m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ78ページ
    • エスコ便利カタログ79ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top