すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AV-8

品名 : 1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(50m/グレー)

仕様

定格容量15A 600V
(1.6mm×3心)
仕上外径6.2×12.6mm
絶縁体厚さ0.8mmシース厚さ1.5mm
長さ50mシース色グレー
絶縁体色白/黒/赤
単線
販売価格

26,000円(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 01:36現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1136ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AV-1 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/グレー)
    EA940AV-2 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(20m/グレー)
    EA940AV-3 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(50m/グレー)
    EA940AV-4 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(100mグレー)
    EA940AV-11 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(10m/グレー)
    EA940AV-12 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(20m/グレー)
    EA940AV-13 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(50m/グレー)
    EA940AV-14 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(100mグレー)
    EA940AV-21A 2.6mmx2心/600V32A VAケーブル(10m/グレー)
    EA940AV-22 2.6mmx2心/600V32A VAケーブル(20m/グレー)
    EA940AV-23 2.6mmx2心/600V32A VAケーブル(50m/グレー)
    EA940AV-6 1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(10m/グレー)
    EA940AV-7 1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(20m/グレー)
    EA940AV-8 1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(50m/グレー)
    EA940AV-9 1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(100mグレー)
    EA940AV-16 2.0mmx3心/600V20A VAケーブル(10m/グレー)
    EA940AV-17 2.0mmx3心/600V20A VAケーブル(20m/グレー)
    EA940AV-18 2.0mmx3心/600V20A VAケーブル(50m/グレー)
    EA940AV-19 2.0mmx3心/600V20A VAケーブル(100mグレー)
    EA940AV-26 2.6mmx3心/600V27A VAケーブル(10m/グレー)
    EA940AV-27A 2.6mmx3心/600V27A VAケーブル(20m/グレー)
    EA940AV-28 2.6mmx3心/600V27A VAケーブル(50m/グレー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top