すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AX-11

品名 : 1.25m㎡x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

仕様

メーカー富士電線用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量20A 600V
(1.25m㎡×2心)
長さ10m
導体構成0.18mm/50本導体外径1.5mm
絶縁体厚さ0.8mmシース厚さ1.7mm
仕上外径9.8mm絶縁体色白/黒
シース色黒導体抵抗16.0Ω/km
曲げ半径40mm以上使用最高温度75℃
使用最低温度固定:-40℃
移動:-25℃
材質絶縁体:エチレンプロロピレンゴム
シース:クロロプレンゴム
2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています
認証区分
・JIS C3327
・電気用品安全法 JET1342-11012-1011
販売価格

8,240円(税抜)/ 9,064円(税込)

カタログ価格

8,240円(税抜)/9,064円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1137ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AX-1 0.75m㎡x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-2 0.75m㎡x20m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-3 0.75m㎡x30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-5 0.75mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-11 1.25m㎡x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-12 1.25m㎡x20m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-13 1.25m㎡x30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-15 1.25mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-21 2.0m㎡x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-22 2.0m㎡x20m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-23 2.0m㎡x30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-25 2.0mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-31 3.5m㎡x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-32 3.5m㎡x20m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-33 3.5m㎡x30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    EA940AX-35 3.5mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • キャブタイヤケーブルの許容電流
    • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top