すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940B-10

品名 : AC125V/15A L型プラグ(平型ケーブル用)

仕様

メーカー明工社型番MP7023T1
定格容量15A 125V適用電線VCTFK 0.75~2.0m㎡
サイズ38×40×21mmコード仕様平形用
端子ねじサイズM3.5
L形プラグ
RoHS対応品
販売価格

370(税抜)/ 407円(税込)

カタログ価格

370円(税抜)/407円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/31 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1163ページ

代替品

EA940B-12
  • 品番

    EA940B-12

  • コメント

    定格電流、端子ねじサイズの違い

バリエーション一覧
EA940B-9 AC125V/15A L型プラグ(丸型ケーブル用)
EA940B-10 AC125V/15A L型プラグ(平型ケーブル用)
その他関連
関連商品EA940B-11 : AC125V/20A L型プラグ(丸型ケーブル用)
関連商品EA940B-12 : AC125V/20A L型プラグ(平型ケーブル用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1162ページ
  • エスコ便利カタログ1163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top