すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BA-16A

品名 : AC125V/15A 変換プラグ

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番Y02SA04W
仕様接地2P→2P変換プラグL型
カラー個口数1個口
定格入力125V 15A 合計1500Wまでサイズ25(W)×30(D)×34(H)mm
重量34g
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。
アースコード付き
販売価格

755(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/06/25 14:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0908ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ908ページ
  • エスコ便利カタログ909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top