すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BA-50

品名 : AC125V/15Aプラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵

温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、事故を未然に防ぐことができます。

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-AD9W
仕様接地2P→2P・接地2P兼用定格15A・125V(1500W)
サイズ40(W)×39.5(D)×49(H)mmアースコード長約10cm 
使用環境温度60℃以下温度ヒューズ動作精度108℃
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/26 13:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1886ページ
バリエーション一覧
EA940BA-48 AC125V/15A プラグ変換アダプタ(温度ヒューズ内蔵
EA940BA-49 AC125V/15A プラグ変換アダプタ(温度電流ヒューズ
EA940BA-50 AC125V/15Aプラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1886ページ
  • エスコ便利カタログ1887ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top