すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BE-12

品名 : AC250V/20A コネクターボディー(3P)

仕様

メーカー明工社型番MC2640
定格容量20A 250V適用電線2m㎡・3.5m㎡
サイズφ38×70mm
3P
コネクターボディ
外郭、コードグリップは割れにくい熱可塑性樹脂を使用しています。
3M端子
RoHS10物質対応
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/01 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1164ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1164ページ
  • エスコ便利カタログ1165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top