すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BH-1

品名 : AC250V/20A 防水型プラグ(接地3P)

カタログ訂正

25/03/25 ●3M端子ではありません。(No.56 1115)

仕様

メーカー明工社型番MP2520
定格容量20A 250V適用電線・2CT、2RNCT:3.5m㎡×4心、5.5m㎡×4心
・2PNCT:3.5m㎡×4心、5.5m㎡×4心
・VCT、S-VCT:3.5m㎡×4心、5.5m㎡×4心
サイズφ61×113mm
接地3P防水プラグ
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
セーフティーワッシャー付
RoHS10物質対応
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/12/17 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1209ページ
バリエーション一覧
EA940BH-1 AC250V/20A 防水型プラグ(接地3P)
EA940BH-2 AC250V/20A 防水型コネクター(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ61mm   B:90mm   C:φ14~17.5mm\nD:20mm   E:23mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1208ページ
  • エスコ便利カタログ1209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top