すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BJ-1

品名 : AC250V/20A 防水型プラグ(接地3P)

仕様

メーカー明工社型番MH2584
定格容量20A 250V適用電線・2CT、2RNCT:3.5m㎡×4心、5.5m㎡×4心
・2PNCT:3.5m㎡×4心、5.5m㎡×4心
・VCT、S-VCT:3.5m㎡×4心、5.5m㎡×4心
結線方式ねじ端子(引締め、圧着端子)端子ねじサイズM4
サイズφ52×96mm
接地3P引掛ゴムプラグ(防水兼用)
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
はさみ込み接続用の電線挿入孔、及び、ストリップゲージは付いておりません。
RoHS10物質対応品
販売価格

1,920(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/14 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1164ページ
バリエーション一覧
EA940BJ-1 AC250V/20A 防水型プラグ(接地3P)
EA940BJ-2 AC250V/20A 防水型コネクター(接地3P)
その他関連
関連商品EA940BC-12 : AC250V/20A コネクター(接地3P)
関連商品EA940BJ-7 : AC250V/20A 引掛ゴムコネクター(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • 現行品は、右図のように形状変更しております。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1164ページ
  • エスコ便利カタログ1165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top