すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BU-2

品名 : AC125V/15A 防水型コネクター(2P)

仕様

メーカー明工社型番MC2608
定格容量15A 125V適用電線・2CT、2RNCT:0.75~2.0m㎡×2心
・2PNCT:2.0m㎡×2心
・VCT、S-VCT:2.0m㎡×2心
サイズφ46×75mm
2P 防水コネクターボディ
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します
セーフティワッシャー付
RoHS10物質対応品
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/03/24 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1163ページ
バリエーション一覧
EA940BU-1 AC125V/15A 防水型プラグ(2P)
EA940BU-2 AC125V/15A 防水型コネクター(2P)
その他関連
関連商品EA940BN-2C : 防水コネクター用カバー
ウェブカタログ画像
  • A:φ46mm   a:φ34mm   B:75mm\nC:φ10.5~12mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1162ページ
  • エスコ便利カタログ1163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top