すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-113

品名 : 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WW1420B
定格容量6A 250V適用電線JIS C 3301 ゴムコード 0.75m㎡
受金E26サイズφ38×63(H)mm
スタンド用パイプキーレスソケット
白熱電球60W以下、電球形蛍光灯22W以下、LED電球11W以下でご使用下さい。
販売価格

715(税抜)/ 787円(税込)

カタログ価格

715円(税抜)/787円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/04 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1167ページ
その他関連
関連商品EA940C-112 : 250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top