すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-20

品名 : AC125V/6A ソケットアダプター

仕様

メーカー明工社型番MR2015
定格容量6A 125V受金E26
サイズφ37×56.5mm
ソケットアダプター
コンセントに電球を直結できます。
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/03/30 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1167ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top