すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-31

品名 : E 12口金 ミニレセップ(磁器製)

仕様

用途E12口金のランプレセプタクルソケット定格容量1A・250VH
口金E12サイズφ36×28.5(H)mm
取付ピッチ28mm
露出型
磁器製
配線が表部に位置するので、器具内のご利用が多いです
販売価格

810(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 103

(2026/04/09 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1166ページ

代替品

EA940C-56
  • 品番

    EA940C-56

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top