すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-33

品名 : E 26口金 電球用ソケット(磁器製)

仕様

用途E26口金のランプレセプタクルソケット定格容量6A・300V
口金E26サイズφ38×43mm
取付ピッチ21mm
磁器製
主に一般照明器具や洗面化粧台用ランプなど幅広い用途に使用されています
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 81

(2026/04/02 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1167ページ
ウェブカタログ画像
  • 外観変更します。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top