すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-43

品名 : E 26口金 電球用ソケット

仕様

用途主に船、電車車両、クレーン車などに使用する電球用ソケット定格容量6A・250V
口金E26サイズ65×50×45(H)mm
取付ピッチ50mm
耐震用電灯(クレーン車、船舶、電車車両の電灯など)に
樹脂製で軽くて丈夫です。
販売価格

3,820(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/28 09:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1167ページ

代替品

EA940C-58
  • 品番

    EA940C-58

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA940C-41 BA-15D 電球用ソケット(耐震型)
EA940C-43 E 26口金 電球用ソケット
EA940C-44 E 26口金 電球用ソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top