すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-9

品名 : AC125V/15A スナップキャップ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WH4021WP
極数2P定格容量15A/125V(1500Wまで)
適合電線VFF、NNFF、VCTFK、FF:0.75m㎡(700W)、 1.25m㎡(1200W)、2.0m㎡(1500W)重量25g
袋打・平形コード両用
キャップが180°動く可動式
狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
販売価格

770(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 56

(2026/03/26 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1165ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1164ページ
  • エスコ便利カタログ1165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top