すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-91

品名 : E26口金 吊り下げソケット(防水)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WW2410
定格容量ターミナル部:20A 300V
ソケット部:6A 250V
適用電線600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシ-スケ-ブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
単線:φ1.6mm、φ2.0mm
より線:2m㎡
適合電球白熱灯・電球形蛍光灯・LED電球防水性能JIS C 0920の防雨形の試験に適合
受金E26サイズφ45.6×206.5mm
より線・単線両用吊り下げターミナル付
(※注)
単線とより線を組み合わせての使用は絶対にしないで下さい。
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/16 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1213ページ
バリエーション一覧
EA940C-91 E26口金 吊り下げソケット(防水)
EA940C-92 E26口金 吊り下げソケット(防水)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1212ページ
  • エスコ便利カタログ1213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top