すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CB-18B

品名 : AC125V/15A 手元スイッチ(2mコード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番WTS200B
定格15A・125V(1,500W)コード長2m
離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF
トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/20 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CB-18C
  • 品番

    EA940CB-18C

  • コメント

    違い:コード長(3m)

バリエーション一覧
EA940CB-18A AC125V/15A 手元スイッチ(1mコ-ド付)
EA940CB-18B AC125V/15A 手元スイッチ(2mコード付)
EA940CB-18C AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付)
EA940CB-18E AC125V/15A 手元スイッチ(5mコード付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top