すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851AF-2S

品名 : φ190mm 電動丸鋸(ケース入りセット)

仕様

メーカーHiKOKI型番C7SS※ESCOオリジナルセット品
(電動丸鋸)
・刃径:190mm
・穴径:20mm
・切込深さ:90°:68mm、45°:46mm
・回転数:5,500rpm
・電源:AC100V・1,050W
・サイズ:365×200×240(H)mm
・重量:3.6kg
・ブレーキ付
・コード長:5m
・付属品:φ190mmチップソー、ガイド
・替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17
(収納ケース)
・材質:耐衝撃性コポリマー
・サイズ:465×333×322(H)mm
・重量:2.6kg
・南京錠取付穴(W×D):18×6mm
・中皿、中皿用仕切り板各1個付
販売価格

28,400円(税抜)/ 31,240円(税込)

カタログ価格

28,400円(税抜)/31,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0827ページ
バリエーション一覧
EA851AF-2S φ190mm 電動丸鋸(ケース入りセット)
EA851AF-2 φ190㎜ 電動丸鋸
その他関連
部品EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個)
オプションEA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ826ページ
  • エスコ便利カタログ827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top