すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-21

品名 : AC125V/15A 3口タップ(雷サージ対応)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番Y02TK300WH
コンセント2P×3口定格15A・125V(1500W)
雷サージ機能最大サージ電圧4500V、制限電圧330Vサイズ46(W)×25(D)×43(H)mm
重量36g
3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2025/07/30 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0905ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ904ページ
  • エスコ便利カタログ905ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top