すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-267

品名 : AC100V/USB充電器(2+2ポート/クランプ式/黒)

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-PD106BK 
USBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P
絶縁キャップありUSB PD対応
USB出力端子形状USB A、USB Type-C定格出力電圧/電流【1ポート使用時】
USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)
USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
【2ポート使用時】
C1+C2/45W+20W(最大65W)
C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)
C1+A2/45W+18W(最大63W)
C2+A1/45W+18W(最大63W)
C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)
A1+A2/18W+18W(最大36W)
【3ポート使用時】
C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)
C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)
C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)
C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)
【4ポート使用時】
C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)
定格入力AC100V 50/60Hz合計最大出力65W
対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
(※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。)
サイズ135(W)×55.5(D)×43.5(H)mm(クランプ部は除く)
コード長2m重量約370g
クランプ対応厚天板の厚みが10~40mmまで使用温度範囲5~35℃
カラーブラック材質PC
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。
工具や穴あけ不要!ネジを回すだけのかんたん設置
最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応。ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。
USB PD-PPS規格の出力に対応。PPS規格対応機種の充電においては、充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
合計4ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2)を備え、最大4台まで同時充電可能。
奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。
絶縁キャップ付きACプラグで、トラッキング火災を予防します。
ACコードはデスク下側に向けて配線する設計。デスク上にACコードが見えないデザインです。
デスクを保護するゴムパッド付き
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
販売価格

9,880(税抜)/ 10,868円(税込)

カタログ価格

9,880円(税抜)/10,868円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top