すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-467

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2口/アースターミナル付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WTF1532WK
定格容量15A・125V適用電線φ1.6mm、φ2.0mm (銅)単線専用
極数2P×2個(アースターミナル付)サイズ50.1×24.1×110mm
金属枠
販売価格

810(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/14 06:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1154ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940CD-461 125V/15A 埋込コンセント(2口)
    EA940CD-462 125V/15A 埋込コンセント(3口)
    EA940CD-463 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)
    EA940CD-464 125V/15A 埋込コンセント(2口/抜け止め)
    EA940CD-465 125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止/接地)
    EA940CD-466A 125V/15A 埋込コンセント(1口/アースターミナル付)
    EA940CD-467 125V/15A 埋込コンセント(2口/アースターミナル付)
    EA940CD-468 125V/15A 埋込コンセント(1口/アースターミナル付)
    EA940CD-471 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1154ページ
    • エスコ便利カタログ1155ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top