すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-57

品名 : AC125V/15A 3口タップ

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番A-30H
サイズ48×23.3×39.6mm(プラグ部除く)プラグ2P
材質ABSカラーホワイト
AC差込口
定格15A・125V(1500W)コンセント2P×3口
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
耐トラッキングカバー付き
アイコン
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/06/24 20:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1884ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1884ページ
  • エスコ便利カタログ1885ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top