すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-113

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN1512K
定格容量15A 125V適用電線600Vビニル絶縁電線(IV)、
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用
極数接地2P×2個サイズ48×110×22.8(D)mm
フルカラー3個用プレート適合
ねじなし端子構造
販売価格

575(税抜)/ 633円(税込)

カタログ価格

575円(税抜)/633円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/14 16:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1155ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940CE-111 125V/15A 埋込コンセント(2口)
    EA940CE-112 125V/15A 埋込コンセント(3口)
    EA940CE-113 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)
    EA940CE-114 125V/15A 埋込コンセント(2口/抜け止め)
    EA940CE-115 125V/15A 埋込コンセント(2口/抜止・接地付)
    EA940CE-116A 125V/15A 埋込コンセント(2口/扉付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1154ページ
    • エスコ便利カタログ1155ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top