すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-12

品名 : 300V/15A 埋込スイッチ(3路)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN5002010
定格15A 300V AC回路C(3路)
適用電線600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用
サイズ44×22.7×29(H)mm
ネームなし
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/06/06 14:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1155ページ
バリエーション一覧
EA940CE-11 300V/15A 埋込スイッチ(片切)
EA940CE-12 300V/15A 埋込スイッチ(3路)
EA940CE-13 300V/15A 埋込スイッチ(両切)
その他関連
関連商品EA940CE-8 : 300V/15A ネームスイッチ(片切)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1154ページ
  • エスコ便利カタログ1155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top