すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940CE-192

品名 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/2口)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR3172
適合モジュラプラグIEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ
(8極モジュラプラグ)
適用電線AWG22~AWG24(φ0.5~0.65mm)単線およびAWG24撚線の
「CAT5E対応UTPケーブル」
材質ABS樹脂サイズ69×60×26.9mm
差込口2個
露出型
カテゴリー6
工具を使わずに開閉できるスライド式カバー採用
裏面にマグネットが付いていますので、金属板に取付可能
販売価格

2,980円(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1157ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940CE-193
    バリエーション一覧
    EA940CE-181 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口)
    EA940CE-181A LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口)
    EA940CE-183 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/3口)
    EA940CE-184 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)
    EA940CE-186 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)
    EA940CE-191 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)
    EA940CE-192 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/2口)
    EA940CE-193 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口)
    EA940CE-196 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)
    ウェブカタログ画像
    ※商品は2口です。
    • ※商品は2口です。

    資料

    図面
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1156ページ
    • エスコ便利カタログ1157ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top