すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-261

品名 : メタル製カバープレート(角型/1連)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN7591
仕様角型1連サイズ70×120mm
厚み6.5mm材質耐食アルミニウム合金
取付枠付
新金属プレート
販売価格

525(税抜)/ 578円(税込)

カタログ価格

525円(税抜)/578円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2026/05/05 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1158ページ
バリエーション一覧
EA940CE-261 メタル製カバープレート(角型/1連)
EA940CE-262 メタル製カバープレート(角型/2連)
EA940CE-263 メタル製カバープレート(角型/3連)
EA940CE-264 メタル製カバープレート(丸型/105mm)
EA940CE-265 メタル製カバープレート(丸型/120mm)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1158ページ
  • エスコ便利カタログ1159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top