すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-3

品名 : 100V/15A ほたるスイッチ(4路)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN5054
定格15A 300V AC
(表示ランプは100V用)
回路E(4路)
適用電線600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2mm:Cu単線專用
サイズ44×22.7×29(H)mm
ネーム付
スイッチがOFFの時、橙ランプが点灯します。
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/10 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940CE-1 100V/15A ほたるスイッチ(片切)
EA940CE-2 100V/15A ほたるスイッチ(3路)
EA940CE-3 100V/15A ほたるスイッチ(4路)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top