すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-301

品名 : 83.5x101mm 取付金具

カタログ訂正

26/03/16 ●パネル壁穴あけ寸法55×95mm⇒取付方法により変わります。詳細はサブ画像をご確認下さい (No.57 1157)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN3700020
サイズ48×110×4mmパネル壁穴あけ寸法※サブ画像をご確認ください。
材質亜鉛鋼板
埋込取付枠
販売価格

70(税抜)/ 77円(税込)

カタログ価格

70円(税抜)/77円(税込)

在庫数

最新在庫: 441

(2026/03/29 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1156ページ

代替品

EA940CE-301A
ウェブカタログ画像
  • パネル壁穴あけ寸法

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1156ページ
  • エスコ便利カタログ1157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top