すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-423

品名 : 116x120mm プレート(角型・電話線用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN6082W
ミルキーホワイトサイズ116×120mm
材質ABS樹脂
電話線プレート
取付枠付(φ9mm)
2連
販売価格

405(税抜)/ 446円(税込)

カタログ価格

405円(税抜)/446円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/27 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1157ページ
バリエーション一覧
EA940CE-421 φ105mm プレート(丸型・電話線用)
EA940CE-423 116x120mm プレート(角型・電話線用)
EA940CE-424 162x120mm プレート(角型・電話線用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1156ページ
  • エスコ便利カタログ1157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top