すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-635

品名 : [3連] カバープレート(角型・ステンレス製)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN7693K
仕様角型3連サイズ162×120mm
厚み6.5mm材質ステンレス鋼板
プラマイ両用ねじ採用
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/07 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1159ページ

代替品

EA940CE-635A
バリエーション一覧
EA940CE-631 φ105mm カバープレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-632 φ120mm カバープレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-633 [1連] カバープレート(角型・ステンレス製)
EA940CE-634 [2連] カバープレート(角型・ステンレス製)
EA940CE-635 [3連] カバープレート(角型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1158ページ
  • エスコ便利カタログ1159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top