すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-652

品名 : φ124.5mm カバープレート(丸型・ステンレス製)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN8640K
仕様丸型大サイズφ124.5mm
材質ステンレス鋼板防水性能JIS C 0920 IPX3
ステンレス防雨カバープレート
取付枠付(ゴムパッキン付)
販売価格

1,970(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/07/05 07:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-651 φ109mm カバープレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-652 φ124.5mm カバープレート(丸型・ステンレス製)
EA940CE-653 カバープレート(角型1連・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1158ページ
  • エスコ便利カタログ1159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top