タブレットやスマートフォンを急速充電できる組替式USBコンセント
仕様
| 極数 | USB-TypeC×1 | 定格入力 | AC100V 50/60Hz 36VA |
|---|
| 定格出力 | USB-TypeC 20W DC5V 3.0A DC9V 2.22A DC12V 1.67A | 消費電力 | 定格負荷時:24W 待機時:0.3W以下 |
|---|
| 電源コード | H-VFFO.75SQ黒150mm先端棒端子付 | サイズ | 44×22.7×50.4(D)mm |
|---|
| カラー | ブラック | 材質 | ポリカーボネート樹脂 |
|---|
| パワーデリバリー(PD)機能付き埋込USBコンセント |
| 20Wの出力があり、スマートフォンなどの急速充電が可能 |
| 空港・ホテル・飲食店などの商業施設やオフィスなどに最適 |
| 販売価格 | 7,700円(税抜)/
8,470円(税込)
| カタログ価格 | 7,700円(税抜)/8,470円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/07/02 12:05現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|