すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CN-31

品名 : 46x112mm 取付金具(金属)

仕様

メーカー明工社型番ML1511
サイズ46×112mm材質鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
適用プレート樹脂製プレート(EA940CN-51~-54)適用スイッチタンブラースイッチ(EA940CN-11~-13)
オフライトスイッチ(EA940CN-14・-15)
表示付スイッチ(EA940CN-17~-19)
RoHS対応品
販売価格

75(税抜)/ 83円(税込)

カタログ価格

75円(税抜)/83円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2025/12/17 06:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1202ページ
その他関連
関連商品EA940CN-51 : [ブランク] プレート
関連商品EA940CN-52 : [1個用] プレート
関連商品EA940CN-53 : [2個用] プレート
関連商品EA940CN-54 : [3個用] プレート
関連商品EA940CN-14 : 15A/100V [片切]スイッチオフライト
関連商品EA940CN-15 : 15A/100V [3路]スイッチオフライト
関連商品EA940CN-17 : 300V/15A [片切]表示付スイッチ
関連商品EA940CN-18 : 300V/15A [3路]表示付スイッチ
関連商品EA940CN-19 : 300V/15A [両切]表示付スイッチ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1202ページ
  • エスコ便利カタログ1203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top