すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CP-24

品名 : [PF22用] スイッチボックス(1方出)

仕様

メーカー未来工業型番SW1-22FG
適合管PF管22サイズ(mm)70×154×49
材質PVCカラーベージュ
スイッチ1個用
1方出
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/10 08:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1147ページ
バリエーション一覧
EA940CP-22 [PF16用] スイッチボックス(1方出)
EA940CP-24 [PF22用] スイッチボックス(1方出)
EA940CP-25 [PF28用] スイッチボックス(1方出)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top