すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940CS-321

品名 : 295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)

仕様

メーカー未来工業型番WB-2AR
取付スペースELB:3P・60AF×1
配電箱:30A×1
カラーレッド
外形寸法295×196×150mm有効深さ100mm
木板寸法200×120×15mmバンド通し穴幅27mm
材質ABS樹脂
タテ型
屋根付き・防雨型
危険シール付き
販売価格

2,780円(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1140ページ
バリエーション一覧
EA940CS-321 295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-322 377x234mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-323 302x332mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)
EA940CS-324 335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス
その他関連
オプションEA940CS-301D : 60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド
オプションEA940CS-301E : 160x306mm ウォールボックス 取り付けバンド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1140ページ
  • エスコ便利カタログ1141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top