すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CS-401

品名 : 76x 76x10mm 取付自在板(ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番BPF-0808J
仕様正方形サイズ76×10×76mm
取付穴ピッチ間隔3.5mm材質ABS樹脂
ベージュ
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート
丸木ねじ付き
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/07/05 07:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1140ページ
バリエーション一覧
EA940CS-401 76x 76x10mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-402 120x120x15mm 取付自在板(ベージュ)
EA940CS-406 76x 76x10mm 取付自在板(ホワイト)
EA940CS-407 120x120x15mm 取付自在板(ホワイト)
ウェブカタログ画像
※写真は代表画像です。
※バンドを通す穴はついていません。
  • ※写真は代表画像です。\n※バンドを通す穴はついていません。
  • エスコ便利カタログ1140ページ
  • エスコ便利カタログ1141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top