すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CS-45

品名 : E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方)

仕様

呼びE25サイズ95×40×42mm
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)重量290g
L形2方出
ねじ無し
JIS C 8330規格
PSEマーク有り
販売価格

1,570(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/05 17:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1148ページ
バリエーション一覧
EA940CS-44 E19 ねじ無しユニバーサル(L型2方)
EA940CS-45 E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方)
EA940CS-46 E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top