すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940CS-823

品名 : E31 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(2方出

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DSSJ6931
呼びE31サイズφ100×44mm
材質ステンレス
(#240研磨仕上げ)
ねじ無し電線管用(E管)
ねじなし丸型露出ボックス
直角2方出
配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入し、トルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
販売価格

21,600円(税抜)/ 23,760円(税込)

カタログ価格

21,600円(税抜)/23,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1149ページ
バリエーション一覧
EA940CS-821 E19 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(2方出
EA940CS-822 E25 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(2方出
EA940CS-823 E31 [ステンレス製]ねじ無し丸形露出ボックス(2方出
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top